ROEBUCK DUIMSTOK HOUT 2MX16MM - 867691

Duimstok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:867691
Rubix:17850028
EAN:3660338216336
ROEBUCK DUIMSTOK HOUT 2MX16MM - 867691

Technische samenvatting

Materiaalhout
Lengte2 m
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK DUIMSTOK HOUT 2MX16MM - 867691


Klasse III

Houtmateriaal, combineert flexibiliteit en kracht.
Goede weerstand tegen hygrometrische vervormingen.
Dubbelzijdig graveren in millimeters aan beide kanten.
Klasse III, nauwkeurigheidstolerantie: +/- 1,4 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhout
Lengte2 m
Breedte16 mm
2,40 excl. BTW
/ stuk
2,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden