FACOM DUIMSTOK DURALUMINIUM 2 METER DELA.626.00

Duimstok Duralumin Klasse III 2 meter - 10 delen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:DELA.626.00
Rubix:10100013
EAN:3170332010156
FACOM DUIMSTOK DURALUMINIUM 2 METER DELA.626.00

Technische samenvatting

Materiaalduraluminium
Lengte2 m
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DUIMSTOK DURALUMINIUM 2 METER DELA.626.00


De Facom DELA.626.00 is een duimstok van duraluminium met 10 delen en een totale lengte van 2 meter, ontworpen voor meetwerk over grotere afstanden.

Kenmerken:
De dubbele millimeterverdeling is aan beide zijden diep chemisch gegraveerd en blijft goed leesbaar, ook na langdurig gebruik en blootstelling aan slijtage. De 10 delen zijn verbonden met messing veren, een materiaal dat bekendstaat om zijn duurzaamheid en corrosiebestendigheid. De satijnfinish van het duraluminium beperkt reflecties en vergemakkelijkt het aflezen in uiteenlopende lichtomstandigheden. De duraluminiumlegering combineert voldoende stijfheid om de delen stabiel open te houden met een laag gewicht, ondanks de totale lengte van 2 meter. Dankzij de schaalverdeling aan beide zijden kan de duimstok zonder vaste leesrichting worden gebruikt.

Specificaties:
• Klasse: III
• Totale lengte: 2 m
• Aantal delen: 10
• Breedte per deel: 15 mm
• Gewicht: 162 g
• Hoofdmateriaal: duraluminium (legering van aluminium, koper, magnesium en mangaan)
• Materiaal van de veren: messing
• Afwerking: satijnfinish
• Markering: millimeterverdeling aan beide zijden, diepe chemische gravering
• Referentie: DELA.626.00

Normen:
• MID 2014/32/EU (klasse III): Europese richtlijn voor meetinstrumenten die de metrologische conformiteit van de duimstok bevestigt. Deze conformiteit is vereist voor gebruik in gereguleerde toepassingen of omgevingen waar officiële verificatie noodzakelijk is.

Sterke punten

• Diepe chemische gravering houdt de schaalverdeling langdurig goed leesbaar, ongeacht de gebruiksomstandigheden.
• Messing veren stabiliseren elk scharnierpunt en beperken mechanische speling tussen de delen.
• De satijnfinish verbetert het contrast van de schaalverdeling bij direct of strijklicht.

Toepassingen

De DELA.626.00 duimstok is geschikt voor uiteenlopende beroepen en professionele werkomgevingen. Dankzij de lengte van 2 meter is hij bijzonder praktisch voor toepassingen zoals:
• Bouw en afbouw: plaatsen van scheidingswanden, binnen- en buitenschrijnwerk en het opmeten van plafondhoogtes.
• Loodgieterij en HVAC: meten van leidingtrajecten, boorpunten en uitsparingen.
• Houtbewerking en interieurbouw: maatcontrole van panelen, meubels en houten constructies.
• Industrieel onderhoud en kwaliteitscontrole: controleren van afmetingen op installaties of onderdelen, met name in omgevingen waar metrologische traceerbaarheid vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Afmeting verpakking (D x B x H)240x25x15 mm
Gewicht verpakking150 g
Materiaalduraluminium
Lengte2 m
Breedte15 mm
Aantal elementen10
19,67 excl. BTW
/ stuk
23,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden