Referenties
Bahco:WR2
Rubix:A0415661
EAN:7314150167432

Documenten
Productdetails : BAHCO DUIMSTOK METRISCH INCH 2M WR2
De Bahco houten duimstok is een scharnierend meetinstrument voor lineaire metingen in werkplaatsen en op bouwplaatsen. Dankzij de opvouwbare constructie met meerdere segmenten blijft het gereedschap compact tijdens transport, terwijl een totale meetlengte van 2 m behouden blijft. Afhankelijk van de uitvoering zijn verschillende schaalverdelingen beschikbaar.
Kenmerken:
De Bahco houten duimstok heeft een constructie met scharnierende segmenten, waardoor het instrument snel kan worden uitgevouwen en compact kan worden opgeborgen. De uitvoering in berkenhout zorgt voor een geschikte stijfheid bij herhaalde lineaire metingen. Afhankelijk van de referentie zijn de graduaties beschikbaar in alleen metrische schaalverdeling of in dubbele schaalverdeling (metrisch en inches), wat de toepassing in verschillende werkomgevingen vergemakkelijkt. De uitvoering met 10 of 12 segmenten speelt in op verschillende voorkeuren op het gebied van ergonomie en hanteerbaarheid.
Specificaties:
• Totale lengte: 2 m
• Aantal segmenten: 10 segmenten voor WR2 en WR2-MM, 12 segmenten voor WR2-12
• Breedte: 17 mm (15 mm voor WR2-MM)
• Gewicht: 110 g voor modellen met 10 segmenten
• Gewicht: 125 g voor het model met 12 segmenten
• Materiaal: berkenhout
• Type schaalverdeling: metrisch en inches voor WR2, alleen metrisch voor WR2-MM
Normen:
• Richtlijn 2014/32/EU – module B: deze richtlijn regelt meetinstrumenten en bevestigt dat het product voldoet aan de Europese eisen voor wettelijke meetinstrumenten
Kenmerken:
De Bahco houten duimstok heeft een constructie met scharnierende segmenten, waardoor het instrument snel kan worden uitgevouwen en compact kan worden opgeborgen. De uitvoering in berkenhout zorgt voor een geschikte stijfheid bij herhaalde lineaire metingen. Afhankelijk van de referentie zijn de graduaties beschikbaar in alleen metrische schaalverdeling of in dubbele schaalverdeling (metrisch en inches), wat de toepassing in verschillende werkomgevingen vergemakkelijkt. De uitvoering met 10 of 12 segmenten speelt in op verschillende voorkeuren op het gebied van ergonomie en hanteerbaarheid.
Specificaties:
• Totale lengte: 2 m
• Aantal segmenten: 10 segmenten voor WR2 en WR2-MM, 12 segmenten voor WR2-12
• Breedte: 17 mm (15 mm voor WR2-MM)
• Gewicht: 110 g voor modellen met 10 segmenten
• Gewicht: 125 g voor het model met 12 segmenten
• Materiaal: berkenhout
• Type schaalverdeling: metrisch en inches voor WR2, alleen metrisch voor WR2-MM
Normen:
• Richtlijn 2014/32/EU – module B: deze richtlijn regelt meetinstrumenten en bevestigt dat het product voldoet aan de Europese eisen voor wettelijke meetinstrumenten
Sterke punten
• Flexibele afleesbaarheid dankzij de keuze tussen metrische schaalverdeling of metrisch/inch-combinatie
• Eenvoudig transport door het opvouwbare ontwerp met scharnierende segmenten
• Goede dimensionele stabiliteit dankzij het gebruik van berkenhout
• Eenvoudig transport door het opvouwbare ontwerp met scharnierende segmenten
• Goede dimensionele stabiliteit dankzij het gebruik van berkenhout
Toepassingen
De Bahco houten duimstok is geschikt voor lineaire meetwerkzaamheden in industriële omgevingen en op bouwplaatsen. Dit instrument wordt gebruikt voor het opnemen en markeren van afmetingen, lengtecontroles, uitzet- en positioneringswerkzaamheden. Dit gereedschap wordt toegepast in onder meer de bouw, onderhoud, interieurbouw en afwerkingswerken, zowel in werkplaatsen als op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Materiaal | hout |
| Lengte | 2 m |
| Breedte | 17 mm |
| Aantal elementen | 10 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 280,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen