Kegellager Timken 3720-20024, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 23.812 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:3720-20024
Rubix:03384797
Fabrikant:100033814
EAN:0053893129792






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 23,812 mm |
Productdetails : TIMKEN 3720 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 284,9 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 23,812 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,46 excl. BTW
/ stuk
€ 32,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen