Kegellager Timken NA749, Buitendiameter: 150.089 mm | Binnendiameter: 85.027 mm | Breedte: 46.673 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA749
Rubix:03320944
Fabrikant:100096826
EAN:0053893082974


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85,027 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 150,089 mm |
| Breedte | 46,673 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 749 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,4x154,4x68,1 mm |
| Gewicht verpakking | 2189,0 g |
| Binnendiameter | 85,027 mm |
| Buitendiameter | 150,089 mm |
| Breedte | 46,673 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,27 kg |
| Serie | 745 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 44,45 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 417000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 377000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,64 excl. BTW
/ stuk
€ 500,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen