Kegellager Timken 672B, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 160.02 mm | Breedte: 30.163 mm

Flensbeker voor conische rollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:672B
Rubix:03324228
Fabrikant:100046549
EAN:0053893076683
TIMKEN 672 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter160,02 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 672 B CUP


TSF-lagers hebben flensbekers om axiale positionering te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorgeboorde behuizingen.

Sterke punten

De beker wordt tegen het flensvlak ondersteund, waardoor de behuizing doorgeboord kan worden. Nauwkeurige uitlijning van behuizingsboringen. Lagere bewerkingskosten.

Toepassingen

Spindels van werktuigmachines; Tandwielreductie-eenheden; Transaxles voor auto's; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,226x168,402x168,402 mm
Logistiek gewicht1254 g
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking1254,2 g
Binnendiameter160,02 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Serie675
Totale breedte lager30,163 mm
€ 404,45 excl. BTW
/ stuk
€ 489,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.