Referenties
Igus:GFM-0810-05
Rubix:03202633



Productdetails : IGUS GFM-0810-05 KRAAGLAGER IGLIDUR
De klassieke allrounder - Uitstekende prijs-prestatieverhoudingiglidur® G lagers voldoen aan een extreem breed scala van verschillende eisen - ze zijn echt "allround". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "allround". Typische toepassingen zijn gemiddelde tot hoge belastingen, gemiddelde glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.
Iglidur G glijlager, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot middelmatige glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Sterke punten
Meer dan 650 afmetingen uit voorraad leverbaarHoge slijtvastheidResistentie tegen stof en vuilKosteneffectiefSmering en onderhoudsvrij
Toepassingen
Landbouwmachines Bouwmachine-industrie Machinebouw Sport en vrije tijd Automobielindustrie Mechatronica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 5,5 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
