Referenties
Timken:SUCSF210/FVSL613
Rubix:A0378578
Fabrikant:SUCSF210/FVSL613
EAN:0013992249173


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Materiaal | rvs (roestvast staal) |
Productdetails : TIMKEN SUCSF 210/FVSL613 FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Corrosiebestendig RVS vier-bout flenslagerblok van Timken met voedselveilige FVSL613 solid lube. Voorzien van beschermende afdichting met nitrilrubber en RVS flinger voor betrouwbare werking in natte/washdown omgevingen.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Materiaal | rvs (roestvast staal) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | corrosion-resistant mounted ball bearings |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29800 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Bouwvorm | vier-bout flenslager (flenslagerblok) - rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 724,68 excl. BTW
/ stuk
€ 876,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen