Referenties
Timken:SUCPLFL204/FVSL613
Rubix:A0378572
Fabrikant:SUCPLFL204/FVSL613
EAN:0013992249630


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 33,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 204/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken flenslagerblok SUCPLFL204/FVSL613 met IP69K afdichting en FVSL613 food-grade solid lube. RVS lagerinzet in witte thermoplast behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 33,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | witte thermoplast (polymeer) behuizing met roestvaststalen (rvs) lagerinzet |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 113 mm |
| Serie | sucplfl204/fvsl613 |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Klemmen | 12,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Bouwvorm | twee-bouten flenslager, set-screw locking (fl) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,56 excl. BTW
/ stuk
€ 218,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen