Referenties
Timken:UCPA210-32
Rubix:A0633204
Fabrikant:UCPA210-32
EAN:0013992458148


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 64 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 94 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 210-32 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 210-32 kogellagerblok met tapsvoetbehuizing en set-screw locking. Voorzien van een bonded nitrilrubberen afdichting met steel flinger en pre-gevetteerd lager voor snelle montage.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 94 mm |
| Materiaal | gietijzer (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 57,2 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Klemmen | 19 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Bouwvorm | tapsvoet lagerblok (tapped base pillow block) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,70 excl. BTW
/ stuk
€ 162,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen