INA RME 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RME25-XL-N
Rubix:03120414
Fabrikant:0096429860000
EAN:4012802837902
INA RME 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte44,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RME 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte44,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Lengte115 mm
Serierme..-xl-n
Totale breedte lager44,5 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter115 mm
€ 69,01 excl. BTW
/ stuk
€ 83,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen