MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F40 TYPE B MET VOORBORING
Flexibele bandkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866353
Rubix:03850598
EAN:3660338204951



Documenten
Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F40 TYPE B MET VOORBORING
Ruwe koppelingsplaat voorgeladen.
040 B pilot bore hub
Sterke punten
GG25 Cast Iron
Toepassingen
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 40 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Buitendiameter | 82 mm |
| Nominale draaimoment | 21 N.m |
| Max. toerental | 4500 rpm |
| Hoekoffset | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen