MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC280 TL3525 TYPE H
HRC Rubber Element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:HRC-280H-3525
Rubix:A0192730
EAN:3660338431623

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC280 TL3525 TYPE H
Mecaline HRC koppelingen zijn ontworpen voor gebruik in een groot aantal algemene toepassingen. Een conische busversie maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk zonder specialistisch gereedschap. De koppelingen kunnen incidentele hoek-, parallelle en aziale uitlijnfouten opvangen en absorberen schokbelastingen.
HRC-KOPPELNAAF HRC280 EXT
Sterke punten
Natuurlijk rubber
Toepassingen
Vermogensoverbrenging en voor uitlijnfouten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 280 |
| Materiaal | gietijzer |
| Buitendiameter | 275 mm |
| Type | h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,87 excl. BTW
/ stuk
€ 309,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden