MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC70 TL1008 TYPE F
Klembus koppelingsnaaf HRC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866325
Rubix:03850550
EAN:3660338204715

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC70 TL1008 TYPE F
Koppelingsplaat met verwijderbare naaf - binnenbevestiging (type F)
HRC COUPLING HUB HRC70 INT
Sterke punten
Cast Iron
Toepassingen
Power transmission and for shaft mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 70 |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Buitendiameter | 69 mm |
| Nominale draaimoment | 31 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,85 excl. BTW
/ stuk
€ 14,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen