ROCOL 15241 FOODLUBE EXTREME NSF 380 G

Foodlube® extreem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE EXTREME 380g
Rubix:07040325
Fabrikant:15241
EAN:5024747152414
ROCOL 15241 FOODLUBE EXTREME NSF 380 G

Technische samenvatting

Verpakking380gr
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C200 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15241 FOODLUBE EXTREME NSF 380 G


Food-grade vet voor extreem natte toepassingen
FOODLUBE Extreme is een met organisch klei verdikt vet. De hechtende, niet smeltende formulering biedt extreme corrosiebescherming, zelfs in natte omstandigheden en toepassingen zoals zuivelfabrieken, vleesverwerkende industrie en slachthuizen waar frequente schoonmaakbeurten voorkomen. FOODLUBE Extreme is ideaal voor de smering van kogel-, rol- en glijlagers, evenals glijbanen en bussen, bij contact van metaal op metaal. Het vet vermindert wrijvingswarmte en slijtage aanzienlijk om de prestaties te verbeteren en de levensduur van onderdelen te verlengen. Ter bescherming tegen aantasting van het smeermiddel door microbiële activiteit bevat FOODLUBE Extreme een anti-microbiële verbinding, die samen met het anti-oxidant additievenpakket de levensduur van het vet aanzienlijk verlengt - waardoor de nasmeerfrequentie en de totale eigendomskosten afnemen. DETEXmetal detecteerbare dop op het vetpatroon vermindert het risico van plastic contaminatie en FOODLUBE Extreme is NSF H1, ISO 21469 en Halal gecertificeerd voor volledige controle en gemoedsrust.

Sterke punten

Clay thickened, adhesive formulation provides extreme water wash-off resistance to guard against corrosion.
Reduces wear to significantly extends component life.
EP additive package ensures outstanding performance, even at high loads.
Excellent oxidation stability extends re-lubrication intervals, reducing total cost of ownership.
NSF H1 registered & ISO 21469 certified for full audit compliance.

Toepassingen

FOODLUBE Extreme is ideal for lubrication of ball, roller and plain bearings, as well as slides and bushes, where there is metal-to-metal contact. The grease significantly reduces frictional heat and wear to enhance performance and extend component life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Verpakking380gr
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C200 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur160 °C
Gewicht0,38 kg
Kleurbeige
€ 451,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 546,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen