DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 12XD KOELKANALEN RC412 29/64
FORCE diepgatboor 12XD volhardmetaal met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC41229/64
Rubix:A0935903
Fabrikant:8904068
EAN:3603607351772





Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,509 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 206 mm |
| Snijlengte | 158 mm |
Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 12XD KOELKANALEN RC412 29/64
Hoogwaardige diepgatboormachine met een punthoek van 140° en dunner webontwerp voor boren tot 12xD zonder pikken. Ontworpen voor snelle penetratie en precieze geleiding, voor een uitstekende positionele nauwkeurigheid. De interne koelvloeistof zorgt voor een betere spaanafvoer en de Nano-Tip meerlaagse coating zorgt voor een superieure thermische stabiliteit en slijtvastheid voor een langere levensduur van het gereedschap.
FORCE diepgatboor 12XD volhardmetaal met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,509 mm |
| Totale lengte | 206 mm |
| Snijlengte | 158 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,16 excl. BTW
/ stuk
€ 426,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen