DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 12XD KOELKANALEN RC412 19/64
FORCE diepgatboor 12XD volhardmetaal met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC41219/64
Rubix:A0935908
Fabrikant:8904030
EAN:3603607351390





Technische samenvatting
| Boordiameter | 7,541 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 148 mm |
| Snijlengte | 110 mm |
Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 12XD KOELKANALEN RC412 19/64
Hoogwaardige diepgatboormachine met een punthoek van 140° en dunner webontwerp voor boren tot 12xD zonder pikken. Ontworpen voor snelle penetratie en precieze geleiding, voor een uitstekende positionele nauwkeurigheid. De interne koelvloeistof zorgt voor een betere spaanafvoer en de Nano-Tip meerlaagse coating zorgt voor een superieure thermische stabiliteit en slijtvastheid voor een langere levensduur van het gereedschap.
FORCE diepgatboor 12XD volhardmetaal met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,541 mm |
| Totale lengte | 148 mm |
| Snijlengte | 110 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,96 excl. BTW
/ stuk
€ 268,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen