DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 8XD KOELKANALEN RC408 37/64
FORCE X volhardmetaalboor 8XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC40837/64
Rubix:A0936020
Fabrikant:8882431
EAN:3603607345153





Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,68 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 227 mm |
| Snijlengte | 172 mm |
Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 8XD KOELKANALEN RC408 37/64
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-flensconstructie. Koelgaten verbeteren spanenafvoer. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de standtijd.
FORCE X volhardmetaalboor 8XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,68 mm |
| Totale lengte | 227 mm |
| Snijlengte | 172 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 519,56 excl. BTW
/ stuk
€ 628,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen