ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N13 M12X1 - 869328

G-COIL installatie apparaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869328
Rubix:09850410
EAN:3660338230790
ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N13 M12X1 - 869328

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Spoed schroefdraad1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N13 M12X1 - 869328


G-COIL-invoegeenheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad12 mm
Spoed schroefdraad1 mm
€ 77,71 excl. BTW
/ stuk
€ 94,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Spoed schroefdraad