BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE PZ2 BE-8820SL
Geïsoleerde schroevendraaier ERGO Pozidriv slim
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-8820SL
Rubix:A0770806
EAN:7314150304691

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE PZ2 BE-8820SL
Geïsoleerde ERGO™ , Pozidriv schroevendraaier met smalle bladen (SLIM), ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht, bled gebruineerd voor meer precisie. Verminderde bladdiameter. De klingen zijn 30% dunner dan gewone Geïsoleerde klingen voor een betere bereikbaarheid. ISO 8764. Individueel ge nspecteerd, en geproduceerd volgens IEC 60900.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,45 excl. BTW
/ stuk
€ 13,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen