HYDROWEAR HOLSTERZAKKEN AFRITSBAAR MANSFIELD 043624 ZWART
Gereedschapszak Mansfield
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:43624
Rubix:22093676
Fabrikant:Mansfield
EAN:5420011775608

Documenten
Productdetails : HYDROWEAR HOLSTERZAKKEN AFRITSBAAR MANSFIELD 043624 ZWART
Afritsbare Swingpocket set. Eigenschappen: 1 maal 2 toolzakken en lussen, 1 maal 2 opbergzakken. Geschikt voor de Multi CVC/Inherent/Induwash collectie. Materiaal: 80% katoen, 19% polyester, 1% antistatic, 320 grams satijnbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 80% katoen, 19% polyester, 1% antistatic |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen