LINCOLN GEVULDEDRAAD OS 81NI1-H 1.2 MM B300 - 16 KG
Gevulde Lasdraad Outershield 81Ni1-H
Zie technische informatieReferenties
Lincoln Electric:941357
Rubix:24021610
EAN:38712067076012

Productdetails : LINCOLN GEVULDEDRAAD OS 81NI1-H 1.2 MM B300 - 16 KG
OUTERSHIELD® 81Ni1-H, van Lincoln Electric is een alle posities gasbeschermde 1% Ni poeder gevulde draad
Sterke punten
• Superieure lasbaarheid, laag spatgedrag, goed lasuiterlijk
• Zeer gebruiksvriendelijk
• Excellente mechanische eigenschappen (CNV >47J bij en onder 40°C)
• Consistente kwaliteit met optimale legeringscontrole
• Zeer laag waterstof (HDM <5 ml/100g)
• Uitstekende draaddoorvoer
Toepassingen
- Lage temperatuurtoepassingen (max. 1%Ni), bij uitstek Offshore
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,2 mm |
| Verpakking | 15 kg |
| Type | laaggelegeerd rutiel |
| Norm | E81T1-NI1M-JH4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,09 excl. BTW
/ rol
€ 317,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen