Referenties
Esab:1670109820
Rubix:24700153
EAN:7330129103478

Productdetails : ESAB MIGDRAAD OK AUTROD 310 - 1.0MM.(15KG)
OK Autrod/Tigrod 310 is een massieve draad, een chroom-nikkel legering die corrosiebestendig is, bestemd voor het lassen van hittebestendige austenitische staalsoorten van het type 25%Cr - 20%Ni. De OK Autrod/Tigrod 310 is over het algemeen goed bestand tegen oxidatie, dankzij een hoog Cr-gehalte. Deze legering is volledig austenitisch en dus gevoelig voor warmtescheuren. De meest voorkomende toepassingen zijn: industriële ovens, ketelonderdelen en warmtewisselaars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Verpakking | 15 kg |
| Materiaal | chroom-nikkel |
| Norm | EN 1.4845, EN 1.4841, AISI 310, AISI 310S |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 502,59 excl. BTW
/ rol
€ 608,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen