Referenties
Lincoln Electric:581409
Rubix:24051084
EAN:8712067084856

Productdetails : LINCOLN MIGDRAAD LNM 304LSi 1.2 MM BS300 PLW 15 KG
LNM 304LSi is een massieve draad ontworpen voor MAG lassen van roestvast staal type 304 en 304L. De koolstofarme samenstelling en de legering van 18% chroom en 8% nikkel zorgen voor een uitstekende corrosiebestendigheid en goede mechanische eigenschappen. De toevoeging van silicium verbetert de vloeibaarheid van de smelt, wat resulteert in een gladde, esthetisch mooie neersmelt. Deze draad biedt een verbeterde lasbaarheid en een homogene lasrups.
Specificaties:
- Afschermgas:
- M12 : Ar mengsel + 0,5-5% CO₂
- M13: Ar mengsel + 0,5-3% O₂
- Typische chemische analyse:
- C: 0,02%
- Mn: 1,9%
- Si: 0,8%
- Cr: 20%
- Ni: 10%
- Mo: 0,1%
- Mechanische eigenschappen van het afgezette metaal:
- Opbrengststerkte (0,2%): 394 MPa
- Breuksterkte: 568 MPa
- Rek: 40%
- Slagvastheid ISO-V:
- +20°C: 85 J
- -40°C: 41 J
Standaarden:
Deze LNM 304LSi draad voldoet aan de volgende normen:
- EN ISO 14343-A G 19 9 LSi: Europese norm die de chemische samenstelling en eisen van toevoegdraad voor booglassen van roestvast staal vastlegt en optimale metallurgische eigenschappen voor hoogwaardig lassen garandeert.
Brandinformatie:
Ontstaan in 1895 in Cleveland, Ohio, is Lincoln Electric wereldleider op het gebied van plasmalassen en -snijden. Vanaf de begindagen revolutioneerde het merk de industrie met de uitvinding van de eerste elektrische booggenerator met variabele spanning in 1911. Vandaag de dag, met meer dan een eeuw aan innovatie, is Lincoln Electric The Welding Experts® en biedt geavanceerde oplossingen voor industrie, bouw en onderhoud. De toewijding aan kwaliteit, veiligheid en efficiëntie, gecombineerd met een constante zoektocht naar duurzame technologieën, maakt het de voor de hand liggende keuze voor professionals die op zoek zijn naar prestaties en betrouwbaarheid.
Specificaties:
- Afschermgas:
- M12 : Ar mengsel + 0,5-5% CO₂
- M13: Ar mengsel + 0,5-3% O₂
- Typische chemische analyse:
- C: 0,02%
- Mn: 1,9%
- Si: 0,8%
- Cr: 20%
- Ni: 10%
- Mo: 0,1%
- Mechanische eigenschappen van het afgezette metaal:
- Opbrengststerkte (0,2%): 394 MPa
- Breuksterkte: 568 MPa
- Rek: 40%
- Slagvastheid ISO-V:
- +20°C: 85 J
- -40°C: 41 J
Standaarden:
Deze LNM 304LSi draad voldoet aan de volgende normen:
- EN ISO 14343-A G 19 9 LSi: Europese norm die de chemische samenstelling en eisen van toevoegdraad voor booglassen van roestvast staal vastlegt en optimale metallurgische eigenschappen voor hoogwaardig lassen garandeert.
Brandinformatie:
Ontstaan in 1895 in Cleveland, Ohio, is Lincoln Electric wereldleider op het gebied van plasmalassen en -snijden. Vanaf de begindagen revolutioneerde het merk de industrie met de uitvinding van de eerste elektrische booggenerator met variabele spanning in 1911. Vandaag de dag, met meer dan een eeuw aan innovatie, is Lincoln Electric The Welding Experts® en biedt geavanceerde oplossingen voor industrie, bouw en onderhoud. De toewijding aan kwaliteit, veiligheid en efficiëntie, gecombineerd met een constante zoektocht naar duurzame technologieën, maakt het de voor de hand liggende keuze voor professionals die op zoek zijn naar prestaties en betrouwbaarheid.
Sterke punten
- Uitstekende corrosiebestendigheid, ideaal voor veeleisende omgevingen;
- Optimale smeltvloeibaarheid, voor een homogene en esthetisch mooie neersmelt;
- Verbeterde lasbaarheid, wat het werk van lassers vergemakkelijkt;
- Hoge mechanische eigenschappen, die de robuustheid van gelaste samenstellingen garanderen;
- Compatibel met verschillende beschermgassen voor aanpassing aan specifieke behoeften.
- Optimale smeltvloeibaarheid, voor een homogene en esthetisch mooie neersmelt;
- Verbeterde lasbaarheid, wat het werk van lassers vergemakkelijkt;
- Hoge mechanische eigenschappen, die de robuustheid van gelaste samenstellingen garanderen;
- Compatibel met verschillende beschermgassen voor aanpassing aan specifieke behoeften.
Toepassingen
LNM 304LSi draad wordt gebruikt in een breed scala van industriële toepassingen. Het is met name geschikt voor de volgende sectoren:
- Pijpleidingen: Lassen van roestvaststalen buizen en fittingen in corrosieve omgevingen;
- Plaatvervaardiging: Assemblage en verbinden van roestvaststalen constructies;
- Scheepsbouw: Fabricage en reparatie van zeewaterbestendige constructies;
- Plating: Coaten en beschermen van roestvaststalen oppervlakken.
-Deze lasdraad zorgt voor hoogwaardige, duurzame en esthetische lassen, ideaal voor veeleisende omgevingen.
- Pijpleidingen: Lassen van roestvaststalen buizen en fittingen in corrosieve omgevingen;
- Plaatvervaardiging: Assemblage en verbinden van roestvaststalen constructies;
- Scheepsbouw: Fabricage en reparatie van zeewaterbestendige constructies;
- Plating: Coaten en beschermen van roestvaststalen oppervlakken.
-Deze lasdraad zorgt voor hoogwaardige, duurzame en esthetische lassen, ideaal voor veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,2 mm |
| Verpakking | 15 kg |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | massieve draad |
| Norm | AWS A5.9;EN ISO 14343-A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,79 excl. BTW
/ rol
€ 299,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen