IGUS GSM-1012-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR

Glijlager, iglidur® G

Zie technische informatie

Referenties

Igus:GSM-1012-20
Rubix:03202884
IGUS GSM-1012-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : IGUS GSM-1012-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR


De klassieke allrounder - uitstekende prijs-prestatie ratio iglidur® G lagers bestrijken een zeer breed scala aan verschillende eisen - ze zijn echt "allround". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "allround". Typische toepassingen omvatten middelgrote tot hoge belasting, middelgrote glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.

Sterke punten

Meer dan 650 afmetingen uit voorraad leverbaar zeer slijtvast stof- en vuilbestendig kostenefficiënt smeren en onderhoudsvrij

Toepassingen

Agrarische machines bouwmachines industrie machinebouw sport en vrije tijd auto-industrie mechatronica

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte20 mm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 2,73 excl. BTW
/ stuk
€ 3,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen