Groefkogellager FAG 6207-C-2HRS, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6207-C-2HRS
Rubix:03016325
Fabrikant:0789719260000
EAN:4047643293525
FAG 6207 C/2HRS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6207-C-2HRS KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG groefkogellager is ontworpen om een betrouwbare en efficiënte oplossing te bieden voor uiteenlopende industriële toepassingen. Met zijn robuuste constructie en geavanceerde technische kenmerken garandeert dit product optimale prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager van de C-generatie heeft een enkelrijige kogellageropbouw, wat zorgt voor een hoge radiale belastingscapaciteit. De kooi van plaatstaal biedt extra stevigheid en slijtvastheid, wat de levensduur van het lager aanzienlijk verlengt. De twee rubberen afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en vocht, waardoor betrouwbare prestaties onder diverse omstandigheden gewaarborgd blijven.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is eenvoudig dankzij de duurzame constructie en de effectieve afdichtingen. Regelmatige controle van de afdichtingen wordt aanbevolen om slijtage of schade te voorkomen. Dit product is in de fabriek voorgesmeerd, wat de onderhoudsbehoeften minimaliseert.

Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die een cruciale rol spelen in de bescherming tegen externe verontreinigingen. Deze afdichtingen zorgen ervoor dat de interne smering behouden blijft, wat slijtage vermindert en de levensduur van het product verlengt.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Enkelrijige constructie: zorgt voor een betere verdeling van de belasting, wat het risico op storingen vermindert.
- Kooi van plaatstaal: biedt verhoogde robuustheid, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.
- Rubberen afdichtingen: beschermen het lager effectief tegen verontreiniging, verminderen de onderhoudsbehoefte en verhogen de algehele betrouwbaarheid.
- Veelzijdigheid: geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, met behoud van hoge prestaties.

Toepassingen

Dit groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen, waaronder hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Dankzij de robuuste constructie en afdichtingen is het product bijzonder geschikt voor omgevingen waar stof en vocht de prestaties van lagers kunnen beïnvloeden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62..-c-2hrs
Grenstoerental8600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 23,84 excl. BTW
/ stuk
€ 28,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden