Groefkogellager SKF 6015/DFC135, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 75 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6015/DFC135
Rubix:03471336
Fabrikant:40883
EAN:7316570390919




Productdetails : SKF 6015 DFC135 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF combineert prestaties en betrouwbaarheid en is speciaal ontworpen om gelijktijdig radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het is eenvoudig te monteren en biedt een ideale oplossing voor veeleisende omgevingen waar robuuste en efficiënte componenten nodig zijn. Dankzij het open ontwerp is onderhoud gemakkelijk uit te voeren, terwijl het lager optimale efficiëntie garandeert in gecontroleerde omstandigheden.
Kenmerken:
Dit tweerijige groefkogellager is ontworpen met een X-opstelling en een axiale speling van 135 µm. De kooi van staalplaat zorgt voor uitstekende weerstand en minimaliseert wrijving. Het ondersteunt zowel hoge radiale belastingen als axiale belastingen in beide richtingen. De X-opstelling, in vergelijking met een O-opstelling, heeft een kleinere steunafstand tussen de toepassingspunten van de belasting. De belastingsrichtingen kruisen elkaar op de as, waardoor deze opstelling een lager stijfheidsmoment heeft. Anderzijds biedt deze constructie een lagere uitlijningsstijfheid, wat resulteert in grotere uitlijnfouten. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking en vermindert slijtage. Dankzij de afwezigheid van afdichtingen kan dit lager hoge toerentallen bereiken en heeft het het voordeel van natuurlijke koeling. Het vermogen om hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen op te nemen maakt het geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
Onderhoud:
Voor langdurige prestaties is regelmatig onderhoud essentieel. Smering, met vet of olie, moet worden uitgevoerd met producten die geschikt zijn voor de bedrijfsomgeving. Periodieke inspecties van parameters zoals temperatuur, trillingen en geluid worden aanbevolen om eventuele storingen op te sporen. Dit product moet in een schone omgeving worden onderhouden om het risico op verontreiniging te beperken.
Afdichting:
Dit groefkogellager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vocht. Dit open ontwerp maakt het ideaal voor schone, gecontroleerde omgevingen, waar directe toegang voor onderhoud een voordeel is. Het biedt optimale koeling maar vereist regelmatige smering om voortijdige slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lageroplossingen en smeersystemen. Het Zweedse merk staat bekend om zijn innovaties en is actief in een groot aantal sectoren, waaronder de auto-industrie, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 130 landen en biedt producten aan die de betrouwbaarheid en prestaties van industriële apparatuur optimaliseren.
Voordelen:
• Draagvermogen: geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
• Eenvoudig Onderhoud: directe toegang voor smering en reiniging.
• Energie-efficiëntie: lage wrijvingsweerstand voor een soepele werking.
• Duurzaamheid: gemaakt van robuuste en slijtvaste materialen voor een lange levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het is ideaal voor transportbanden, hefapparatuur en transmissiemechanismen. Het wordt vaak gebruikt in katrollen, geleiderollen en landbouwmachines, waar het stabiliteit en verhoogde weerstand biedt. Daarnaast is het een betrouwbare keuze voor werktuigmachines zoals frezen en boormachines, evenals voor sectoren als bouw, de textielindustrie en de auto-industrie.
Kenmerken:
Dit tweerijige groefkogellager is ontworpen met een X-opstelling en een axiale speling van 135 µm. De kooi van staalplaat zorgt voor uitstekende weerstand en minimaliseert wrijving. Het ondersteunt zowel hoge radiale belastingen als axiale belastingen in beide richtingen. De X-opstelling, in vergelijking met een O-opstelling, heeft een kleinere steunafstand tussen de toepassingspunten van de belasting. De belastingsrichtingen kruisen elkaar op de as, waardoor deze opstelling een lager stijfheidsmoment heeft. Anderzijds biedt deze constructie een lagere uitlijningsstijfheid, wat resulteert in grotere uitlijnfouten. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking en vermindert slijtage. Dankzij de afwezigheid van afdichtingen kan dit lager hoge toerentallen bereiken en heeft het het voordeel van natuurlijke koeling. Het vermogen om hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen op te nemen maakt het geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
Onderhoud:
Voor langdurige prestaties is regelmatig onderhoud essentieel. Smering, met vet of olie, moet worden uitgevoerd met producten die geschikt zijn voor de bedrijfsomgeving. Periodieke inspecties van parameters zoals temperatuur, trillingen en geluid worden aanbevolen om eventuele storingen op te sporen. Dit product moet in een schone omgeving worden onderhouden om het risico op verontreiniging te beperken.
Afdichting:
Dit groefkogellager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vocht. Dit open ontwerp maakt het ideaal voor schone, gecontroleerde omgevingen, waar directe toegang voor onderhoud een voordeel is. Het biedt optimale koeling maar vereist regelmatige smering om voortijdige slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lageroplossingen en smeersystemen. Het Zweedse merk staat bekend om zijn innovaties en is actief in een groot aantal sectoren, waaronder de auto-industrie, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 130 landen en biedt producten aan die de betrouwbaarheid en prestaties van industriële apparatuur optimaliseren.
Voordelen:
• Draagvermogen: geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
• Eenvoudig Onderhoud: directe toegang voor smering en reiniging.
• Energie-efficiëntie: lage wrijvingsweerstand voor een soepele werking.
• Duurzaamheid: gemaakt van robuuste en slijtvaste materialen voor een lange levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het is ideaal voor transportbanden, hefapparatuur en transmissiemechanismen. Het wordt vaak gebruikt in katrollen, geleiderollen en landbouwmachines, waar het stabiliteit en verhoogde weerstand biedt. Daarnaast is het een betrouwbare keuze voor werktuigmachines zoals frezen en boormachines, evenals voor sectoren als bouw, de textielindustrie en de auto-industrie.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x115x115 mm |
| Logistiek gewicht | 1271,7 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6015 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63700 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,54 excl. BTW
/ stuk
€ 712,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
