Miniatuurlager SKF 618/4, Buitendiameter: 9 mm | Breedte: 2.5 mm | Binnendiameter: 4 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:618/4
Rubix:03040010
Fabrikant:41448
EAN:7316577121578
SKF 618/4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte2,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 618/4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Weinig wrijving
- Hoge snelheden
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)2,5x9x9 mm
Logistiek gewicht0,7 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter9 mm
Breedte2,5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie618
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental85000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r116 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr423 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 10,82 excl. BTW
/ stuk
€ 13,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen