Miniatuurlager SKF W 604-2RS1, Buitendiameter: 12 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 604-2RS1
Rubix:03802411
Fabrikant:95466
EAN:07316570146813



Productdetails : SKF W 604-2RS1 KOGELLAGER RVS
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,1 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | w |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Grenstoerental | 36000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 176 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 540 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ stuk
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen