SPARTEX ELEKTRODE HOUDER MET HENDEL 350A - 853770

Hendelbediende elektrodehouder 350 A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:853770
Rubix:24500218
EAN:3660338097836
SPARTEX ELEKTRODE HOUDER MET HENDEL 350A - 853770

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX ELEKTRODE HOUDER MET HENDEL 350A - 853770



Hendelbediende elektrodeklem 350A: Max. stroom bij 35%: 350A. Gewicht: 560 g. Max. elektrode: 5,0 mm. Kabel: 50 mm². Robuust en veelzijdig model. Messing bekken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type350a
Diameter kabel50 mm²
Maximale sterkte350 A
€ 16,53 excl. BTW
/ stuk
€ 20,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen