SPARTEX ELEKTRODE HOUDER MET HENDEL 200A - 853769
Hendelbediende elektrodehouder 200 A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853769
Rubix:24500216
EAN:3660338097829

Documenten
Productdetails : SPARTEX ELEKTRODE HOUDER MET HENDEL 200A - 853769
200A elektrodeklem met hefboomwerking: Max. stroom bij 35%: 200A. Gewicht: 360 g. Max. elektrode: 3,2 mm. Kabel: 25 mm². Robuust en veelzijdig model. Messing bekken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | 200a |
| Diameter kabel | 25 mm² |
| Maximale sterkte | 200 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,19 excl. BTW
/ stuk
€ 13,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen