SPARTEX ELEKTRODE HOUDER MASTER 500A - 853776
Master 500 A elektrodehouder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853776
Rubix:24500214
EAN:3660338097867

Documenten
Productdetails : SPARTEX ELEKTRODE HOUDER MASTER 500A - 853776
MASTER® 500A elektrodehouder: Max. stroom bij 35%: 500A. Gewicht: 530 g. Max. elektrode: 8,0 mm. Kabel: 95 mm². Zeer robuust, voor gebruik bij hoge stromen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 500a |
| Diameter kabel | 95 mm² |
| Maximale sterkte | 500 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,50 excl. BTW
/ stuk
€ 65,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen