SPARTEX ELEKTRODEHOUDER VESTALE MEURS 500A 95MM2 - 879847

LASTANG VESTALE MEURS® 500A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:879847
Rubix:24850335
EAN:3660338333361
SPARTEX ELEKTRODEHOUDER VESTALE MEURS 500A 95MM2 - 879847

Technische samenvatting

Typeelektrodehouder tang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX ELEKTRODEHOUDER VESTALE MEURS 500A 95MM2 - 879847


Maximale sterkte Op 35% 500A.
Gewicht:
485 g• Maxi-elektrode:
8,0 mm • kabel:
95 mm²Elektrodes blokkeren door schroeven, niet naar links.
Totale isolatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrodehouder tang
Maximale sterkte500 A
€ 41,03 excl. BTW
/ stuk
€ 49,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen