TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4611-28

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4611-28
Rubix:20301823
Fabrikant:5066256
EAN:4031132039985
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4611-28

Technische samenvatting

Boordiameter28 mm
Totale lengte460 mm
Snijlengte277 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-1 A4611-28


Type N
HSS-boren met MC, zeer lang A4611-28

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter28 mm
Totale lengte460 mm
Snijlengte277 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek118 °
€ 420,00 excl. BTW
/ stuk
€ 508,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen