CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 1,5 - 861177

HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861177
Rubix:20851888
EAN:3660338159879
CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 1,5 - 861177
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 1,5 - 861177


Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 w
Bekledinggold
Schroefhoek40 °
Punthoek135 °
Diameter handvat1,5 mm
25,00 excl. BTW
/ 10 stuks
30,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen