CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 2,5 - 861179
HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861179
Rubix:20851884
EAN:3660338159893

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 2,5 - 861179
Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 w |
| Bekleding | gold |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden