CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 9,5 - 861198
HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861198
Rubix:20851846
EAN:3660338160080

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 9,5 - 861198
Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 w |
| Bekleding | gold |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 114,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen