CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.1 MM - 845847

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845847
Rubix:20622190
EAN:3660338078842
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.1 MM - 845847
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.1 MM - 845847


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,1 mm
Totale lengte36 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat1,1 mm
18,40 excl. BTW
/ 10 stuks
22,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden