CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.4 MM - 845890

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845890
Rubix:20622378
EAN:3660338079276
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.4 MM - 845890
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5,4 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 5.4 MM - 845890


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat5,4 mm
2,75 excl. BTW
/ stuk
3,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden