TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-7
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1822-7
Rubix:20686086
Fabrikant:5062682
EAN:4031132151281

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-7
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-7
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 370 mm |
| Snijlengte | 238 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/3 |
| Schroefhoek | 370 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,27 excl. BTW
/ stuk
€ 68,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen