TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-5.5

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1822-5.5
Rubix:20686066
Fabrikant:5062679
EAN:4031132151199
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-5.5

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte330 mm
Snijlengte216 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-5.5


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-5.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte330 mm
Snijlengte216 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/3
Schroefhoek330 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,5 mm
39,41 excl. BTW
/ stuk
47,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen