TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-5.1

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-5.1
Rubix:20304232
Fabrikant:5062595
EAN:4031132152899
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-5.1

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte127 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-5.1


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-5.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte195 mm
Snijlengte127 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek195 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,1 mm
22,67 excl. BTW
/ stuk
27,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen