TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.7
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1622-6.7
Rubix:20304247
Fabrikant:5062613
EAN:4031132153025

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.7
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-6.7
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,7 mm |
| Totale lengte | 215 mm |
| Snijlengte | 139 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/1 |
| Schroefhoek | 215 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ stuk
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen