TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1622-2
Rubix:20304204
Fabrikant:5062555
EAN:4031132151014

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-2
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-2
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/1 |
| Schroefhoek | 125 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,98 excl. BTW
/ stuk
€ 19,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen