TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO34

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-NO34
Rubix:20304302
Fabrikant:5062526
EAN:4031132156941
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO34

Technische samenvatting

Boordiameter2,819 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO34


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-NO34

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,819 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek150 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,819 mm
€ 17,41 excl. BTW
/ stuk
€ 21,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen