Referenties
Walter Titex:A1222-16
Rubix:20686430
Fabrikant:5059449
EAN:4031132240183

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-16
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-16
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Totale lengte | 178 mm |
| Snijlengte | 104 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,53 excl. BTW
/ stuk
€ 79,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen