TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO30

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO30
Rubix:20303977
Fabrikant:5059372
EAN:4031132059273
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO30

Technische samenvatting

Boordiameter3,264 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO30


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO30

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,264 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,264 mm
56,10 excl. BTW
/ 10 stuks
67,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen