TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.4

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1549TFP-2.4
Rubix:20304972
Fabrikant:5960878
EAN:4031132311555
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.4

Technische samenvatting

Boordiameter2,4 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-2.4


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-2.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Bekledingtinal
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte12×dc
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaaliso: p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,4 mm
€ 28,49 excl. BTW
/ stuk
€ 34,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen