TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-7

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1549TFP-7
Rubix:20305018
Fabrikant:5960924
EAN:4031132312019
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-7

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-7


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7 mm
€ 53,55 excl. BTW
/ stuk
€ 64,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen