TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-11
Rubix:20303082
Fabrikant:5060983
EAN:4031132234601
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-11

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat11 mm
€ 85,54 excl. BTW
/ stuk
€ 103,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen